Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger soft L=23 mm Ø=1,5÷2,5 500 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger soft  L=23 mm Ø=1,5÷2,5 500 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201/23

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 1.5 .. 2.5 mm

  • Länge - 23 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166195352

Sonepar Artikelnummer

120797235

Hersteller Artikelnummer

201/23

Hersteller Typ

201/23

Hersteller Artikel Nr.:

201/23

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

1.5 .. 2.5 mm

Länge:

23 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

aufschieben

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.502 kg

kennzeichnungsträger soft L=23 mm Ø=1,5÷2,5 500 st