Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger soft Länge 10 mm Ø=22÷30 50 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger soft Länge 10 mm Ø=22÷30 50 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207/10

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 22 .. 30 mm

  • Länge - 10 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166200254

Sonepar Artikelnummer

120797390

Hersteller Artikelnummer

207/10

Hersteller Typ

207/10

Hersteller Artikel Nr.:

207/10

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

22 .. 30 mm

Länge:

10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

aufschieben

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.094 kg

kennzeichnungsträger soft Länge 10 mm Ø=22÷30 50 st, GRAFOPLAST