Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger soft Länge 12 mm Ø=30÷35 50 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger soft Länge 12 mm Ø=30÷35 50 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 208/12

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.096 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166518021

Sonepar Artikelnummer

120797405

Hersteller Artikelnummer

208/12

Hersteller Typ

208/12

Hersteller Artikel Nr.:

208/12

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.096 kg

kennzeichnungsträger soft Länge 12 mm Ø=30÷35 50 st, GRAFOPLAST