Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger soft Länge 15 mm Ø=35÷40 50 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger soft Länge 15 mm Ø=35÷40 50 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 209/15

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 35 .. 40 mm

  • Länge - 15 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166201558

Sonepar Artikelnummer

120797420

Hersteller Artikelnummer

209/15

Hersteller Typ

209/15

Hersteller Artikel Nr.:

209/15

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

35 .. 40 mm

Länge:

15 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

aufschieben

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.191 kg

kennzeichnungsträger soft Länge 15 mm Ø=35÷40 50 st, GRAFOPLAST