Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger soft Länge 18 mm Ø=14÷22 200 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger soft Länge 18 mm Ø=14÷22 200 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 206/18

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 14 .. 22 mm

  • Länge - 18 mm

  • Verzahnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166517994

Sonepar Artikelnummer

120797369

Hersteller Artikelnummer

206/18

Hersteller Typ

206/18

Hersteller Artikel Nr.:

206/18

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

14 .. 22 mm

Länge:

18 mm

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Transparent:

Ja

Mit Textfeld:

Nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.210 kg

kennzeichnungsträger soft Länge 18 mm Ø=14÷22 200 st