Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger soft Länge 20 mm Ø=10÷14 200 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger soft Länge 20 mm Ø=10÷14 200 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 205/20

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.262 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166198858

Sonepar Artikelnummer

120797344

Hersteller Artikelnummer

205/20

Hersteller Typ

205/20

Hersteller Artikel Nr.:

205/20

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.262 kg

kennzeichnungsträger soft Länge 20 mm Ø=10÷14 200 st, GRAFOPLAST