Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger soft Länge 23 mm Ø=2÷4 500 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger soft Länge 23 mm Ø=2÷4 500 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 202/23

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 2 .. 4 mm

  • Länge - 23 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166196304

Sonepar Artikelnummer

120797263

Hersteller Artikelnummer

202/23

Hersteller Typ

202/23

Hersteller Artikel Nr.:

202/23

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

2 .. 4 mm

Länge:

23 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

aufschieben

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.292 kg

kennzeichnungsträger soft Länge 23 mm Ø=2÷4 500 st