Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger soft Länge 23 mm Ø=35÷40 50 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger soft Länge 23 mm Ø=35÷40 50 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 209/23

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 35 .. 40 mm

  • Länge - 23 mm

  • Verzahnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166201657

Sonepar Artikelnummer

120797422

Hersteller Artikelnummer

209/23

Hersteller Typ

209/23

Hersteller Artikel Nr.:

209/23

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

35 .. 40 mm

Länge:

23 mm

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Transparent:

Ja

Mit Textfeld:

Nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.283 kg

kennzeichnungsträger soft Länge 23 mm Ø=35÷40 50 st, GRAFOPLAST