Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger soft Länge 25 mm Ø=6÷10 200 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger soft Länge 25 mm Ø=6÷10 200 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204/25

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.210 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166198308

Sonepar Artikelnummer

120797319

Hersteller Artikelnummer

204/25

Hersteller Typ

204/25

Hersteller Artikel Nr.:

204/25

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.210 kg

kennzeichnungsträger soft Länge 25 mm Ø=6÷10 200 st, GRAFOPLAST