Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger soft Länge 30 mm Ø=6÷10 200 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger soft Länge 30 mm Ø=6÷10 200 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204/30

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 6 .. 10 mm

  • Länge - 30 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166198353

Sonepar Artikelnummer

120797320

Hersteller Artikelnummer

204/30

Hersteller Typ

204/30

Hersteller Artikel Nr.:

204/30

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

6 .. 10 mm

Länge:

30 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

aufschieben

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.306 kg

kennzeichnungsträger soft Länge 30 mm Ø=6÷10 200 st, GRAFOPLAST