Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger soft Länge 500 mm Ø=14÷22 40 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger soft Länge 500 mm Ø=14÷22 40 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 206/MT

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 14 .. 20 mm

  • Länge - 500 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166200209

Sonepar Artikelnummer

120797376

Hersteller Artikelnummer

206/MT

Hersteller Typ

206/MT

Hersteller Artikel Nr.:

206/MT

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

14 .. 20 mm

Länge:

500 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

aufschieben

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

2.276 kg

kennzeichnungsträger soft Länge 500 mm Ø=14÷22 40 st, GRAFOPLAST