GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger soft Ø=1,5÷2,5 1 Roll 25 mt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 201/MT
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 1.5 .. 2.5 mm
Länge - 25000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166195802
Sonepar Artikelnummer
120797240
Hersteller Artikelnummer
201/MT
Hersteller Typ
201/MT
Hersteller Artikel Nr.:
201/MT
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
1.5 .. 2.5 mm
Länge:
25000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.526 kg


