GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger soft Ø=2÷4 1 Roll 25 mt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202/MT
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 2 .. 4 mm
Länge - 25000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166196908
Sonepar Artikelnummer
120797267
Hersteller Artikelnummer
202/MT
Hersteller Typ
202/MT
Hersteller Artikel Nr.:
202/MT
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
2 .. 4 mm
Länge:
25000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.643 kg


