GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger soft Ø=4÷7 1 Roll 25 mt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 203/MT
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 4 .. 7 mm
Länge - 25000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166197950
Sonepar Artikelnummer
120797294
Hersteller Artikelnummer
203/MT
Hersteller Typ
203/MT
Hersteller Artikel Nr.:
203/MT
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
4 .. 7 mm
Länge:
25000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.858 kg


