GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger soft Ø=6÷10 1 Roll 25 mt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204/MT
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 6 .. 10 mm
Länge - 25000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166198704
Sonepar Artikelnummer
120797322
Hersteller Artikelnummer
204/MT
Hersteller Typ
204/MT
Hersteller Artikel Nr.:
204/MT
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
6 .. 10 mm
Länge:
25000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.042 kg


