GRAFOPLAST - Klebeetikett 18X27 Weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVO41827W
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166500194
Sonepar Artikelnummer
120798709
Hersteller Artikelnummer
EVO41827W
Hersteller Typ
EVO41827W
Hersteller Artikel Nr.:
EVO41827W
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
27 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
18 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.311 kg


