GRAFOPLAST - Klebeetikett 27X27 Gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVO42727Y
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166507841
Sonepar Artikelnummer
120798764
Hersteller Artikelnummer
EVO42727Y
Hersteller Typ
EVO42727Y
Hersteller Artikel Nr.:
EVO42727Y
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
27 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.081 kg


