Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Klebeetikett 70X30 Schw

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Klebeetikett 70X30 Schw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EVO43070B

  • Selbstklebend - Ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 70 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166507858

Sonepar Artikelnummer

120798765

Hersteller Artikelnummer

EVO43070B

Hersteller Typ

EVO43070B

Hersteller Artikel Nr.:

EVO43070B

Selbstklebend:

Ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

schwarz

Länge:

70 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Höhe:

30 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.042 kg

Klebeetikett 70X30 Schw