GRAFOPLAST - Klebeetikett 70X30 Weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVO43070W
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166507926
Sonepar Artikelnummer
120798772
Hersteller Artikelnummer
EVO43070W
Hersteller Typ
EVO43070W
Hersteller Artikel Nr.:
EVO43070W
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
70 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.042 kg


