GRAFOPLAST - Klebeetikett Ø22,5 40X40 WEISS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVO44040W
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166500613
Sonepar Artikelnummer
120798781
Hersteller Artikelnummer
EVO44040W
Hersteller Typ
EVO44040W
Hersteller Artikel Nr.:
EVO44040W
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
40 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.311 kg


