GRAFOPLAST - Klebeetikett PET 100X60mm W 60st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVOPET60100W
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166513125
Sonepar Artikelnummer
120799312
Hersteller Artikelnummer
EVOPET60100W
Hersteller Typ
EVOPET60100W
Hersteller Artikel Nr.:
EVOPET60100W
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
100 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.191 kg


