Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Klebeetikett PET 12X8mm GE 1600st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Klebeetikett PET 12X8mm GE 1600st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EVOPET0812Y

  • Selbstklebend - Ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 12 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166512449

Sonepar Artikelnummer

120799244

Hersteller Artikelnummer

EVOPET0812Y

Hersteller Typ

EVOPET0812Y

Hersteller Artikel Nr.:

EVOPET0812Y

Selbstklebend:

Ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

12 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Höhe:

8 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.191 kg

Klebeetikett PET 12X8mm GE 1600st