GRAFOPLAST - Klebeetikett PET 15X6mm W 2240st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVOPET0615W
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166512319
Sonepar Artikelnummer
120799231
Hersteller Artikelnummer
EVOPET0615W
Hersteller Typ
EVOPET0615W
Hersteller Artikel Nr.:
EVOPET0615W
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
15 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
6 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.191 kg


