GRAFOPLAST - Klebeetikett PET 15X7mm GE 1820st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVOPET0715Y
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166512388
Sonepar Artikelnummer
120799238
Hersteller Artikelnummer
EVOPET0715Y
Hersteller Typ
EVOPET0715Y
Hersteller Artikel Nr.:
EVOPET0715Y
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
15 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
7 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.191 kg


