Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Klebeetikett PET 15X7mm W 1400st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Klebeetikett PET 15X7mm W 1400st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EVOPET0720W

  • Selbstklebend - Ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166512401

Sonepar Artikelnummer

120799240

Hersteller Artikelnummer

EVOPET0720W

Hersteller Typ

EVOPET0720W

Hersteller Artikel Nr.:

EVOPET0720W

Selbstklebend:

Ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

20 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Höhe:

7 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.191 kg

Klebeetikett PET 15X7mm W 1400st