GRAFOPLAST - Klebeetikett PET 17X8mm GE 1200st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVOPET0817Y
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166512470
Sonepar Artikelnummer
120799247
Hersteller Artikelnummer
EVOPET0817Y
Hersteller Typ
EVOPET0817Y
Hersteller Artikel Nr.:
EVOPET0817Y
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
17 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.191 kg


