GRAFOPLAST - Klebeetikett PET 50X50mm W 120st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVOPET5050W
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166513095
Sonepar Artikelnummer
120799309
Hersteller Artikelnummer
EVOPET5050W
Hersteller Typ
EVOPET5050W
Hersteller Artikel Nr.:
EVOPET5050W
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
50 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.191 kg


