GRAFOPLAST - Klebeetikett PVC 17X10 Weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVO41017W
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166506813
Sonepar Artikelnummer
120798619
Hersteller Artikelnummer
EVO41017W
Hersteller Typ
EVO41017W
Hersteller Artikel Nr.:
EVO41017W
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
17 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.323 kg


