GRAFOPLAST - Klebeetikett PVC 17X15 Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVO41517M
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166507285
Sonepar Artikelnummer
120798668
Hersteller Artikelnummer
EVO41517M
Hersteller Typ
EVO41517M
Hersteller Artikel Nr.:
EVO41517M
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
17 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.323 kg


