GRAFOPLAST - Klebeetikett PVC 17X8 Weiss 1320st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVO40817W
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166506233
Sonepar Artikelnummer
120798556
Hersteller Artikelnummer
EVO40817W
Hersteller Typ
EVO40817W
Hersteller Artikel Nr.:
EVO40817W
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
17 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.324 kg


