GRAFOPLAST - Klebeetikett PVC 17X9 Gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVO40917Y
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166506554
Sonepar Artikelnummer
120798593
Hersteller Artikelnummer
EVO40917Y
Hersteller Typ
EVO40917Y
Hersteller Artikel Nr.:
EVO40917Y
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
17 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
9 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.301 kg


