GRAFOPLAST - Klebeetikett PVC 20X7 Weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVO40720W
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166506059
Sonepar Artikelnummer
120798538
Hersteller Artikelnummer
EVO40720W
Hersteller Typ
EVO40720W
Hersteller Artikel Nr.:
EVO40720W
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
20 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
7 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.311 kg


