GRAFOPLAST - Klebeetikett PVC 25X10 Weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVO41025W
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166506905
Sonepar Artikelnummer
120798628
Hersteller Artikelnummer
EVO41025W
Hersteller Typ
EVO41025W
Hersteller Artikel Nr.:
EVO41025W
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
25 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.323 kg


