Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Klebeetikett PVC 27X15 Grau

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Klebeetikett PVC 27X15 Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EVO41527M

  • Selbstklebend - Ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 27 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166507377

Sonepar Artikelnummer

120798677

Hersteller Artikelnummer

EVO41527M

Hersteller Typ

EVO41527M

Hersteller Artikel Nr.:

EVO41527M

Selbstklebend:

Ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Länge:

27 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Höhe:

15 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.092 kg

Klebeetikett PVC 27X15 Grau