GRAFOPLAST - Klebeetikett PVC 35X9 Gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVO40935Y
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166506738
Sonepar Artikelnummer
120798611
Hersteller Artikelnummer
EVO40935Y
Hersteller Typ
EVO40935Y
Hersteller Artikel Nr.:
EVO40935Y
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
35 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
9 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.311 kg


