Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Klebeetikett PVC 35X9 Weiss

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Klebeetikett PVC 35X9 Weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EVO40935W

  • Selbstklebend - Ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 35 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166506721

Sonepar Artikelnummer

120798610

Hersteller Artikelnummer

EVO40935W

Hersteller Typ

EVO40935W

Hersteller Artikel Nr.:

EVO40935W

Selbstklebend:

Ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

35 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Höhe:

9 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.311 kg

Klebeetikett PVC 35X9 Weiss