Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Klebeetikett PVC 50X10 Weiss

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Klebeetikett PVC 50X10 Weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EVO41050W

  • Selbstklebend - Ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166507087

Sonepar Artikelnummer

120798646

Hersteller Artikelnummer

EVO41050W

Hersteller Typ

EVO41050W

Hersteller Artikel Nr.:

EVO41050W

Selbstklebend:

Ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

50 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Höhe:

10 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.323 kg

Klebeetikett PVC 50X10 Weiss