GRAFOPLAST - Klebeetikett PVC 50X15 Weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVO41550W
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166507513
Sonepar Artikelnummer
120798691
Hersteller Artikelnummer
EVO41550W
Hersteller Typ
EVO41550W
Hersteller Artikel Nr.:
EVO41550W
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
50 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.083 kg


