GRAFOPLAST - Klebeetikett PVC 50X20 Blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVO42050U
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - blau
Länge - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166522141
Sonepar Artikelnummer
120798735
Hersteller Artikelnummer
EVO42050U
Hersteller Typ
EVO42050U
Hersteller Artikel Nr.:
EVO42050U
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
blau
Länge:
50 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.311 kg


