Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Klebeetikett PVC 90X40 Grau

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Klebeetikett PVC 90X40 Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EVO4090M

  • Selbstklebend - Nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 90 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166506400

Sonepar Artikelnummer

120798578

Hersteller Artikelnummer

EVO4090M

Hersteller Typ

EVO4090M

Hersteller Artikel Nr.:

EVO4090M

Selbstklebend:

Nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Länge:

90 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Höhe:

40 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.034 kg

Klebeetikett PVC 90X40 Grau