GRAFOPLAST - Klebeetikett PVC 90X40 Schw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVO4090B
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - schwarz
Länge - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166506387
Sonepar Artikelnummer
120798576
Hersteller Artikelnummer
EVO4090B
Hersteller Typ
EVO4090B
Hersteller Artikel Nr.:
EVO4090B
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
schwarz
Länge:
90 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.034 kg


