Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Klebeetikett Vinyl 100X25mm W

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Klebeetikett Vinyl 100X25mm W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EVOFX25100W

  • Selbstklebend - Ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166511909

Sonepar Artikelnummer

120799184

Hersteller Artikelnummer

EVOFX25100W

Hersteller Typ

EVOFX25100W

Hersteller Artikel Nr.:

EVOFX25100W

Selbstklebend:

Ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

100 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Höhe:

25 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.191 kg

Klebeetikett Vinyl 100X25mm W