Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Klebeetikett Vinyl 100X60mm M

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Klebeetikett Vinyl 100X60mm M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EVOFX60100M

  • Selbstklebend - Ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166489871

Sonepar Artikelnummer

120799210

Hersteller Artikelnummer

EVOFX60100M

Hersteller Typ

EVOFX60100M

Hersteller Artikel Nr.:

EVOFX60100M

Selbstklebend:

Ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Länge:

100 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Höhe:

60 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39191012

Gewicht:

0.122 kg

Klebeetikett Vinyl 100X60mm M