GRAFOPLAST - Klebeetikett Vinyl 10X7mm W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVOFX0710W
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166511404
Sonepar Artikelnummer
120799133
Hersteller Artikelnummer
EVOFX0710W
Hersteller Typ
EVOFX0710W
Hersteller Artikel Nr.:
EVOFX0710W
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
10 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
7 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.195 kg


