Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Klebeetikett Vinyl 12X5mm G

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Klebeetikett Vinyl 12X5mm G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EVOFX0512Y

  • Selbstklebend - Ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 12 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166511329

Sonepar Artikelnummer

120799125

Hersteller Artikelnummer

EVOFX0512Y

Hersteller Typ

EVOFX0512Y

Hersteller Artikel Nr.:

EVOFX0512Y

Selbstklebend:

Ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

12 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Höhe:

5 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39191012

Gewicht:

0.203 kg

Klebeetikett Vinyl 12X5mm G