GRAFOPLAST - Klebeetikett Vinyl 15X6mm G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVOFX0615Y
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166511381
Sonepar Artikelnummer
120799131
Hersteller Artikelnummer
EVOFX0615Y
Hersteller Typ
EVOFX0615Y
Hersteller Artikel Nr.:
EVOFX0615Y
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
15 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
6 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.195 kg


