Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Klebeetikett Vinyl 15X6mm W

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Klebeetikett Vinyl 15X6mm W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EVOFX0615W

  • Selbstklebend - Ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 15 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166511374

Sonepar Artikelnummer

120799130

Hersteller Artikelnummer

EVOFX0615W

Hersteller Typ

EVOFX0615W

Hersteller Artikel Nr.:

EVOFX0615W

Selbstklebend:

Ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

15 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Höhe:

6 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39191012

Gewicht:

0.195 kg

Klebeetikett Vinyl 15X6mm W