GRAFOPLAST - Klebeetikett Vinyl 15X9mm W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVOFX0915W
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166511619
Sonepar Artikelnummer
120799154
Hersteller Artikelnummer
EVOFX0915W
Hersteller Typ
EVOFX0915W
Hersteller Artikel Nr.:
EVOFX0915W
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
15 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
9 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.171 kg


