Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Klebeetikett Vinyl 17X8mm W

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Klebeetikett Vinyl 17X8mm W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EVOFX0817W

  • Selbstklebend - Ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 17 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166511527

Sonepar Artikelnummer

120799145

Hersteller Artikelnummer

EVOFX0817W

Hersteller Typ

EVOFX0817W

Hersteller Artikel Nr.:

EVOFX0817W

Selbstklebend:

Ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

17 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Höhe:

8 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39191012

Gewicht:

0.195 kg

Klebeetikett Vinyl 17X8mm W