GRAFOPLAST - Klebeetikett Vinyl 22X22mm W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVOFX2222W
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166511879
Sonepar Artikelnummer
120799181
Hersteller Artikelnummer
EVOFX2222W
Hersteller Typ
EVOFX2222W
Hersteller Artikel Nr.:
EVOFX2222W
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
22 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.191 kg


